Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten Mini, A4, Ø 78 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8619
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8619
EAN/GTIN:
     4008705086196
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Innenlochs:
17
Anzahl der Blätter je Packung:
10
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mini-CD
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
blickdicht
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
78
Anzahl der Etiketten je Packung:
60
Artikelbezeichnung:
HERMA Special Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Zentrierhilfe vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
blickdicht
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,75*
€ 4,35*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,38*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,70*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,06*
€ 4,83*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 5,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 60 Etiketten (ab € 0,04584* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.