Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 37 x 13 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 37 x 13 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 37 x 13 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 37 x 13 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 37 x 13 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 37 x 13 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     690-398337000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8337
EAN/GTIN:
     4008705083379
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
85
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
2125
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyesterfolie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Höhe:
13
Breite:
37
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,24*
€ 25,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,46*
€ 25,45*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,38*
€ 26,57*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 26,79*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,59*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,7296* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.