Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 147,32 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 147,32 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8293
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8293
EAN/GTIN:
     4008705082938
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
individuell
Breite:
147.32
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
Farbe:
weiß
Höhe:
48.40
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Anzahl der Bahnen:
1
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite des Trägerpapiers:
170
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 83,06*
€ 96,83*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 83,05*
€ 96,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 82,81*
€ 98,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 82,81*
€ 98,03*
12 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 103,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,01385* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.