Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8292
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8292
EAN/GTIN:
     4008705082921
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Höhe:
99.20
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Produktverwendung:
individuell
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
3000
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Breite des Trägerpapiers:
170
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite:
147.32
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Bahnen:
1
wieder ablösbar:
Nein
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 73,21*
€ 92,99*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 72,98*
€ 93,02*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 73,09*
€ 93,60*
2 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 100,09*
13 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 100,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,99*
€ 110,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,02441* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.