Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 101,6 x 73,8 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 101,6 x 73,8 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 73,8 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 73,8 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 73,8 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8203
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8203
EAN/GTIN:
     4008705082037
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Bahnen:
1
Produktverwendung:
individuell
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Höhe:
73.80
Breite:
101.60
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Breite des Trägerpapiers:
125
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Satz
€ 4,75*
ab € 26,90*
€ 36,21*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 27,01*
€ 36,23*
8 Tage
100
pro Satz
€ 5,87*
ab € 27,07*
€ 36,27*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 38,74*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 32,11*
€ 44,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,21*
€ 43,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,95*
€ 42,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,39*
€ 40,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,51*
€ 38,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,32*
€ 37,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,90*
€ 32,01
pro Satz
1 Satz enthält 2.000 Stück (ab € 0,01345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.