Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 111,76 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computeretiketten endlos 111,76 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 111,76 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 111,76 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 111,76 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8166
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8166
EAN/GTIN:
     4008705081665
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
Breite:
111.76
Anzahl der Bahnen:
1
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
individuell
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
48.40
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Breite des Trägerpapiers:
135
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,01157* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.