Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8113
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8113
EAN/GTIN:
     4008705081139
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Produktverwendung:
individuell
Farbe:
weiß
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Breite:
101.60
Führungslochrand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite des Trägerpapiers:
125
Höhe:
48.40
Anzahl der Etiketten je Packung:
3000
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 27,22*
€ 36,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,20*
€ 36,10*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,35*
€ 36,34*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,29*
€ 38,84*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00908* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.