Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabile Anhänger, A4, 70 x 148,5 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabile Anhänger, A4, 70 x 148,5 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 70 x 148,5 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 70 x 148,5 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     832B-125578
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8047
EAN/GTIN:
     4008705080477
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier/Folie/ Papier-Verbund
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Höhe:
148.5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
perforiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Anhänger
Produkt-Typbezeichnung:
Anhänger
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung mit Etikettierpistole oder Fäden und Splinte
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
70
Art der Etikettiermethode:
Faden
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Produkttypbezeichnung:
Anhänger
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,14*
€ 31,11*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,21*
€ 31,13*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,71*
€ 31,75*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,81*
€ 32,03*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2314* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.