Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabile Anhänger, A4, 35 x 59,4 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabile Anhänger, A4, 35 x 59,4 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 35 x 59,4 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 35 x 59,4 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 35 x 59,4 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 35 x 59,4 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8046
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8046
EAN/GTIN:
     4008705080460
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung mit Etikettierpistole oder Fäden und Splinte
Anzahl der Etiketten je Blatt:
30
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
Anhänger
Art der Etikettiermethode:
Faden
Höhe:
59.4
perforiert:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Anhänger
Werkstoff:
Papier/Folie/ Papier-Verbund
Farbe:
weiß
Breite:
35
Anzahl der Etiketten je Packung:
3000
Produkt-Typbezeichnung:
Anhänger
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,89*
€ 31,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,72*
€ 31,78*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,84*
€ 31,90*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,98*
€ 31,90*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,99*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2389* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.