Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabile Anhänger, A4, 30 x 37 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabile Anhänger, A4, 30 x 37 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 30 x 37 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 30 x 37 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 30 x 37 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Stabile Anhänger, A4, 30 x 37 mm, weiß, perforiert, nicht klebend, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8044
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8044
EAN/GTIN:
     4008705080446
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
5600
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Anhänger
Artikelbezeichnung:
Anhänger
Anzahl der Etiketten je Blatt:
56
Höhe:
37
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung mit Etikettierpistole oder Fäden und Splinte
Art der Etikettiermethode:
Faden
perforiert:
Ja
Werkstoff:
Papier/Folie/ Papier-Verbund
Breite:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Anhänger
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,85*
€ 31,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,83*
€ 31,86*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,92*
€ 31,99*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 31,99*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,71*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2385* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.