Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/pink
Heftschoner PP A4 gedeckt/pink
Heftschoner PP A4 gedeckt/pink
Heftschoner PP A4 gedeckt/pink
Heftschoner PP A4 gedeckt/pink
Artikel-Nr.:
     C5356-7452
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7452
EAN/GTIN:
     4008705074520
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Werkstoff:
PP | Polypropylen-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
29.7
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Farbe:
rosa | pink gedeckt
Breite:
21
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner pink
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikat/Zulassung:
keine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.