Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A4 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A4 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A4 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A4 gedeckt/schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-7449
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7449
EAN/GTIN:
     4008705074490
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Höhe:
29.7
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Artikelbezeichnung:
Heftschoner schwarz
Werkstoff:
PP-Folie | Polypropylen-folie
Breite:
21
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Farbe:
schwarz gedeckt
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikat/Zulassung:
keine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.