Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/grau
Heftschoner PP A4 gedeckt/grau
Heftschoner PP A4 gedeckt/grau
Heftschoner PP A4 gedeckt/grau
Heftschoner PP A4 gedeckt/grau
Artikel-Nr.:
     C5356-7448
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7448
EAN/GTIN:
     4008705074483
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP-Folie | Polypropylen-Folie
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Artikelbezeichnung:
Heftschoner grau
Breite:
21
Farbe:
grau gedeckt
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Höhe:
29.7
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.