Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/orange
Heftschoner PP A4 gedeckt/orange
Heftschoner PP A4 gedeckt/orange
Heftschoner PP A4 gedeckt/orange
Heftschoner PP A4 gedeckt/orange
Artikel-Nr.:
     C5356-7444
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7444
EAN/GTIN:
     4008705074445
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange gedeckt
Zertifikat/Zulassung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Breite:
21
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Artikelbezeichnung:
Heftschoner orange
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Höhe:
29.7
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.