Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie Spenderbox 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschutzfolie selbstklebend Spenderbox 10m
Buchschutzfolie selbstklebend Spenderbox 10m
Buchschutzfolie selbstklebend Spenderbox 10m
Buchschutzfolie selbstklebend Spenderbox 10m
Buchschutzfolie selbstklebend Spenderbox 10m
Artikel-Nr.:
     467-HERM7013
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7013
EAN/GTIN:
     4008705070133
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
transparente Buchschutzfolie aus Polypropylen, 10 Meter Rolle, flexibel zuschneidbar durch Spenderbox mit integrierter Schneidefunktion, selbstklebend, ideal zum Einbinden von Büchern, Heften, Katalogen und Prospekten, besonders reiß- und wasserfest, umweltfreundlich, zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Abnutzung
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Selbstklebefolie
Artikelbezeichnung:
Selbstklebefolie Spenderbox 10m
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebefolie in Spenderbox mit Schneidefunktion
Breite:
40
Länge:
1000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Spenderbox mit einer Rolle Selsbtklebefolie
Produkttypbezeichnung:
Selbstklebefolie
Alleinstellungsmerkmal:
inklusive Spenderbox mit Schneidefunktion
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,54*
€ 13,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,29*
€ 14,06*
1 Tag
3
pro Stück
€ 3,80*
ab € 11,36*
€ 14,16*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 12,68*
€ 15,82*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 21,05*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.