Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden weiß, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125529
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6933
EAN/GTIN:
     4008705069335
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Höhe:
28
Werkstoff:
Karton
Art der Etikettiermethode:
Faden
Farbe des Fadens:
weiß
Breite:
18
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 14,89*
€ 20,92*
1 Tag
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,96*
€ 20,95*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,88*
€ 21,99*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 21,99*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,97*
€ 22,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.