Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandzettel "Oben" 39 x 118 mm, leuchtrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandzettel "Oben" 39 x 118 mm, leuchtrot
Versandzettel "Oben" 39 x 118 mm, leuchtrot
Versandzettel "Oben" 39 x 118 mm, leuchtrot
Versandzettel "Oben" 39 x 118 mm, leuchtrot
Artikel-Nr.:
     C5356-6756
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6756
EAN/GTIN:
     4008705067560
Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Universaletikett
Vielzwecketikett
Texte und Symbole entsprechen den Vorschriften für internationale Gefahrenzettel. Schwarzer Aufdruck.
Weitere Informationen:
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Text und Symbole entsprechen den Vorschriften für internationale Gefahrenzettel
Höhe:
39
Produkt-Typbezeichnung:
Versandzettel ´Rechnung einliegend´
Text des Aufdruckes:
Oben
Farbe:
rot | leuchtrot
Artikelbezeichnung:
Versandzettel ´Oben´
Breite:
118
Produkttypbezeichnung:
Versandzettel ´Oben´
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,44*
€ 52,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.