Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 orange
Heftschoner Papier A4 orange
Heftschoner Papier A4 orange
Heftschoner Papier A4 orange
Heftschoner Papier A4 orange
Artikel-Nr.:
     C5356-5534
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5534
EAN/GTIN:
     4008705055345
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Breite:
21.4
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Heftschoner orange | Heftschoner Papier A4 orange
Farbe:
orange
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Höhe:
29.9
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45841*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88841*
€ 1,05721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62841*
€ 0,74781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57841*
€ 0,68831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55841*
€ 0,66451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45841*
€ 0,54551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.