Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     C5356-5160
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5160
EAN/GTIN:
     4008705051606
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
200
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, hochwertiges Spezialpapier
Griffloch vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
25
Höhe des Schildes:
34
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Verpackung:
Packung
Format des Schildes:
kurz/extra schmal
Aufdruck vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
192
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,03195* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.