Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     690-710673
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5133
EAN/GTIN:
     4008705051330
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
lang/schmal
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
100
Höhe des Schildes:
297
Breite des Schildes:
38
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
blau
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung
Griffloch vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
20
Breite des Schilds:
38
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 6,45*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 6,46*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,302* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.