Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5122
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5122
EAN/GTIN:
     4008705051224
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Einsteckrückenschilder aus Karton, für breite und schmale Ordner mit Einstecktasche/Sichtfenster. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Hochweißer, gestrichener Spezialkarton mit hoher Deckkraft. Sauber trennbar durch Mikroperforation. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laserdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker, Farbkopierer, Multifunktionsgeräte
Werkstoff:
Pappe | chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe des Schildes:
190
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Einsteck
Breite des Schilds:
30
Format des Schildes:
kurz/schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
225
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung | Karton
Packungsmenge:
25
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite des Schildes:
30
Produkttypbezeichnung:
Einsteck
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,23*
€ 9,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 9,41*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,46*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 9,69*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2492* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.