Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-104342 Herst.-Nr.: 5115 EAN/GTIN: 4008705051156 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Durchmesser des Innenlochs: | 17 | Beschreibung der Besonderheiten: | Maxi | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 50 | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Papier | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Zentrierhilfe vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | blickdicht | Durchmesser: | 116 | Artikelbezeichnung: | HERMA Special Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | blickdicht | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Label, CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,09* | € 8,58* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,11* | € 8,61* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,12* | € 8,62* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,36* | € 8,92* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,43* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1218* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|