Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     1682-129215260
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5099
EAN/GTIN:
     4008705050999
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
80
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
grün
Aufdruck vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Packungsmenge:
20
Verpackung:
Packung
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe des Schildes:
61
Format des Schildes:
kurz/breit
selbstklebend:
Ja
Breite des Schilds:
192
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 6,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 6,48*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,37*
€ 7,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,07875* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.