Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129245430 Herst.-Nr.: 5092 EAN/GTIN: 4008705050920 |
| |
|
| | |
| Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Breite des Schildes: | 192 | Griffloch vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Aufdruck vorhanden: | Nein | Höhe des Schildes: | 38 | Verpackung: | Packung | Packungsmenge: | 20 | Farbe: | rot | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Anzahl der Schilder: | 140 | Format des Schildes: | kurz/schmal | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Breite des Schilds: | 192 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretikett schmal kurz, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,63* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,64* | € 6,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,67* | € 6,82* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,67* | € 6,84* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,03* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 140 Etiketten (ab € 0,04736* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|