Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125432
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5056
EAN/GTIN:
     4008705050562
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
42.3
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Breite:
97
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,04*
€ 8,58*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,59*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,05*
€ 8,61*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,09*
€ 8,67*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,40*
€ 9,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,02014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.