Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 2xDIN A7 Klapphüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 2xDIN A7 Klapphüllen
Ausweishüllen 2xDIN A7 Klapphüllen
Ausweishüllen 2xDIN A7 Klapphüllen
Ausweishüllen 2xDIN A7 Klapphüllen
Artikel-Nr.:
     690-135336
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5041
EAN/GTIN:
     4008705050418
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Klapphülle aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A7 Formate bis 80 x 113 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Stärke:
0.14
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Höhe des Innenteils:
113
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
DIN A7
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
Klapphülle 2x80x113 mm
Breite des Innenteils:
80
Farbe:
durchsichtig
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
min. Dicke:
0.14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,60*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,36*
€ 0,69*
8 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,71*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,74*
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4184*
€ 0,8316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.