Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 102x137 mm für Reisepässe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 102x137 mm für Reisepässe
Ausweishüllen 102x137 mm für Reisepässe
Ausweishüllen 102x137 mm für Reisepässe
Ausweishüllen 102x137 mm für Reisepässe
Artikel-Nr.:
     690-135333
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5021
EAN/GTIN:
     4008705050210
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Reisepässe und Formate bis 102 x 137 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Höhe des Innenteils:
137
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Stärke:
0.14
Artikelbezeichnung:
Reisepaß
Farbe:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Breite des Innenteils:
102
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
min. Dicke:
0.14
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2292
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,58*
8 Tage
100
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,59*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,59*
2 Tage
2292
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,62*
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3544*
€ 0,6956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.