Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 52x75 mm für Dokumente Format DIN A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 52x75 mm für Dokumente Format DIN A8
Ausweishüllen 52x75 mm für Dokumente Format DIN A8
Ausweishüllen 52x75 mm für Dokumente Format DIN A8
Ausweishüllen 52x75 mm für Dokumente Format DIN A8
Ausweishüllen 52x75 mm für Dokumente Format DIN A8
Artikel-Nr.:
     690-135326
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5012
EAN/GTIN:
     4008705050128
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A8 Formate bis 52 x 75 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite des Innenteils:
52
Höhe des Innenteils:
75
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
DB
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
min. Dicke:
0.14
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
115
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21*
€ 0,39*
9 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,46*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,46*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,32*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.