Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4831
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4831
EAN/GTIN:
     4008705048316
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordnerrücken, hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Breite des Schilds:
61
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
25
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Aufdruck vorhanden:
Nein
Anzahl der Schilder:
75
Verpackung:
Packung
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
297
Farbe:
weiß
Format des Schildes:
lang/breit
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schildes:
61
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,48*
€ 11,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,48*
€ 11,08*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 11,14*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 11,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2992* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.