Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125328
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4669
EAN/GTIN:
     4008705046695
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Höhe:
42.3
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
97
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,02*
€ 21,28*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,15*
€ 21,31*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,47*
€ 22,35*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,01*
€ 22,35*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 22,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1602* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.