Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 74 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4626
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4626
EAN/GTIN:
     4008705046268
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
74
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
105
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Anzahl der Etiketten je Packung:
1600
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 28,56*
€ 37,13*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 28,92*
€ 37,40*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 29,24*
€ 37,67*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 30,57*
€ 39,60*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,56*
€ 43,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,1428* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.