Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4616
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4616
EAN/GTIN:
     4008705046169
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
200
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
42.3
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Breite:
70
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
4200
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.200 Etiketten (ab € 0,0069* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,48*
€ 42,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.