Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4575
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4575
EAN/GTIN:
     4008705045759
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
67
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
Folie, wetterfest, ablösbar
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Breite:
99.1
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
wieder ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,06*
€ 22,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,00*
€ 22,25*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,95*
€ 22,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 24,68*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,803* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.