Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 97,0 x 42,3 mm, weiß, wiederablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 97,0 x 42,3 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 97,0 x 42,3 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 97,0 x 42,3 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 97,0 x 42,3 mm, weiß, wiederablösbar
Artikel-Nr.:
     832B-229484
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4574
EAN/GTIN:
     4008705045742
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
42.3
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Folie, wetterfest, ablösbar
Breite:
97
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,84*
€ 22,00*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,07*
€ 22,24*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,01*
€ 22,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 24,65*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,792* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.