Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 157 x 40 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 157 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 157 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 157 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 157 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4323
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4323
EAN/GTIN:
     4008705043236
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten einzeln, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Breite:
157
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten einzeln
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
Spenderschachtel
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp, Postalia, Pitn. Bowes, Hasler
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,64*
€ 17,83*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 12,63*
€ 17,85*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,71*
€ 17,90*
2 Tage
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,61*
€ 19,13*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 14,33*
€ 20,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,02528* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.