Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 163 x 44 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 163 x 44 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 163 x 44 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 163 x 44 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 163 x 44 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125140
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4322
EAN/GTIN:
     4008705043229
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten einzeln, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Breite:
163
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp, Postalia, Pitn. Bowes, Hasler
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
Einzeletiketten mit Abziehlasche
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten einzeln
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht
Höhe:
44
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 12,54*
€ 17,38*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,57*
€ 17,39*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 17,41*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,70*
€ 17,54*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 13,91*
€ 19,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,02508* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.