Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4318
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4318
EAN/GTIN:
     4008705043182
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten doppelt
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp - Postalia
Breite:
130
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht, zwei Etiketten pro Blatt
Höhe:
40
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung des Etikettenträgers:
Blatt
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 18,78*
€ 22,30*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,46*
€ 22,31*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,83*
€ 22,36*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 18,81*
€ 22,40*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 18,81*
€ 22,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01878* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.