Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-394270
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4270
EAN/GTIN:
     4008705042703
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
100
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
6500
Breite:
38.1
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser-, Copy-, Inkjet
Höhe:
21.2
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
25
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,70*
€ 21,33*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 21,72*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,53*
€ 22,91*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,90*
€ 22,91*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 23,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,157* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.