Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussetiketten A4, Ø 40 mm, transparent, wetterfest, stark haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussetiketten A4, Ø 40 mm, transparent, wetterfest, stark haftend
Verschlussetiketten A4, Ø 40 mm, transparent, wetterfest, stark haftend
Verschlussetiketten A4, Ø 40 mm, transparent, wetterfest, stark haftend
Verschlussetiketten A4, Ø 40 mm, transparent, wetterfest, stark haftend
Verschlussetiketten A4, Ø 40 mm, transparent, wetterfest, stark haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125094
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4236
EAN/GTIN:
     4008705042369
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Verschlussetiketten aus transparenter Polyesterfolie mit extra starkem Haftkleber, auf A4-Blättern, selbstklebend. Vielseitig einsetzbar als Packungs- und Originalverschluss. Extrem stark haftend, auch auf kritischen oder feuchten Oberflächen. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch optimale Planlage. Für Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Werkstoff:
Polyesterfolie
wieder ablösbar:
Nein
Durchmesser:
40
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
durchsichtig | transparent
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
40
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr stark haftend
Breite:
40
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,04*
€ 21,29*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,04*
€ 21,32*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,79*
€ 21,94*
11 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,78*
€ 22,05*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,41*
€ 22,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,02507* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.