Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710438 Herst.-Nr.: 4201 EAN/GTIN: 4008705042017 |
| |
|
| | |
| Sichtreiter-Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts der Packung: | 1600 | Ausführung des Aufdruckes beiliegender Einsteckschilder: | keiner | Artikelbezeichnung: | Sichtreiteretiketten A4, 45,7 x 16,9 mm, weiß, ablösbar | Breite des Kartenreiterkopfes: | 45.7 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 1 | Werkstoff: | Papier | chlorfrei gebleichtes Papier | Packungsmenge: | 25 | Breite: | 45.7 | Höhe: | 16.9 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Verpackung: | Packung | Beschreibung der Besonderheiten: | ablösbar | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung des Inhalts (Packung): | 1600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 5,63* | € 8,46* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 6,03* | € 8,96* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 6,31* | € 9,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,34* | € 9,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,32* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2252* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|