Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 33 mm O-Z schwarz, wetterfeste Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstaben 33 mm O-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 33 mm O-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 33 mm O-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 33 mm O-Z schwarz, wetterfeste Folie
Artikel-Nr.:
     467-HERM4188
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4188
EAN/GTIN:
     4008705041881
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Höhe der Schrift:
33
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten O-Z
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Folie
Text des Aufdruckes:
O-Z | A-N
Anzahl der Etiketten je Blatt:
13
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten O-Z
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
26
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Höhe des Blattes:
120
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,55*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.