Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Sticker Sterne 6-zackig, silber Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     467-HERM4058
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4058
EAN/GTIN:
     4008705040587
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Weihnachts-Etiketten
Selbstklebende Sterne zum Dekorieren, Schmücken und Gestalten von Geschenken, Karten oder Briefen. Hervorragend auch geeignet zum Basteln.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Farbe:
gold
Artikelbezeichnung:
DECOR Weihnachten Sterne
Produkt-Typbezeichnung:
Schmuck-Etiketten
Höhe:
0.8
Produkttypbezeichnung:
DECOR Weihnachten Sterne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,12*
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,21*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,41*
3 Tage
110
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,57*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.