Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, grün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-124938
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2725
EAN/GTIN:
     4008705027250
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Selbstklebende, runde Etiketten zum Bedrucken mit Druckmaschinen. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür die runden HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite des Blattes:
168
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
77
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
132
Anzahl der Etiketten je Packung:
10000
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Artikelbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten grün
Produkttypbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,21*
€ 21,50*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,35*
€ 21,52*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,61*
€ 22,00*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 22,18*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Etiketten (ab € 0,00153* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.