Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2252
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2252
EAN/GTIN:
     4008705022521
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1280
witterungsbeständig:
Nein
Durchmesser:
19
Farbe:
rot
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten rot
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
170
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
Breite des Blattes:
111
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,18*
€ 3,46*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,50*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,67*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,45*
€ 3,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 1.280 Etiketten (ab € 0,00171* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.