Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2250
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     4008705022507
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
111
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Höhe des Blattes:
170
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1280
witterungsbeständig:
Nein
Durchmesser:
19
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,84*
€ 3,52*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 3,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,91*
€ 3,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,91*
€ 3,63*
6 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
1 Stück enthält 1.280 Etiketten (ab € 0,00222* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.