Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A5 SCHOOLYDOO grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO grün
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO grün
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO grün
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO grün
Artikel-Nr.:
     C5356-19417
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19417
EAN/GTIN:
     4008705194174
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A5 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A5 Motivserie Schoolydoo
Farbe:
grün
Breite:
15.2
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Höhe:
21.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17572*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,33572*
€ 0,39951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26572*
€ 0,31621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24572*
€ 0,29241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22572*
€ 0,26861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21572*
€ 0,25671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17572*
€ 0,20911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.