Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferde
Artikel-Nr.:
     C5356-19380
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19380
EAN/GTIN:
     4008705193801
Suchbegriffe:
Fussballschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
Ganz neu sind die farbenfrohen, rutschfesten Schreibunterlagen mit Softtouch-Oberfläche. Beidseitig bedruckt aus stabilem, beschichtetem Karton im Format 550 x 350 mm gibt es sie in vier verschiedenen Motiven. Und wenn die Hausaufgaben erledigt sind, eignen sie sich ideal als Bastel- oder Malunterlage.
Weitere Informationen:
recycelbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest
Stärke:
3
Breite:
550
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 550 x 350 mm, Pferde
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibunterlage
Farbe:
bunt
Typbezeichnung des Motivs:
Tiere
Folienauflage vorhanden:
Ja
Höhe:
350
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Karton
min. Dicke:
3
Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.