Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, dunkelblau, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, dunkelblau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, dunkelblau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, dunkelblau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, dunkelblau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-1883
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1883
EAN/GTIN:
     4008705018838
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
84
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Farbe:
dunkelblau
Durchmesser:
19
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten dunkelblau
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,00674* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.