Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Fritz Der Wurm, beglimmert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schuletiketten Fritz Der Wurm, beglimmert
Schuletiketten Fritz Der Wurm, beglimmert
Schuletiketten Fritz Der Wurm, beglimmert
Schuletiketten Fritz Der Wurm, beglimmert
Schuletiketten Fritz Der Wurm, beglimmert
Artikel-Nr.:
     467-HERM1754
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1754
EAN/GTIN:
     4008705017541
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Breite:
76
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Höhe:
35
Farbe:
bunt
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Schuletiketten Fritz Der Wurm, Beglimmert
Produkt-Typbezeichnung:
Schuletiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schuletiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Fritz der Wurm
Herstellerprodukttyp:
Schuletiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,14*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,27*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 2,30*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.