Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild Textetiketten Ordnerrücken, Lieferscheine, weiss, 100 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inhaltsschild Textetiketten Ordnerrücken, Lieferscheine, weiss, 100 Etiketten
Inhaltsschild Textetiketten Ordnerrücken, Lieferscheine, weiss, 100 Etiketten
Artikel-Nr.:
     C5356-1743
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1743
EAN/GTIN:
     4008705017435
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Etiketten Papier
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Permanent haftende Textetiketten mit dem Aufdruck Lieferscheine in garantierter HERMA Qualität. Perfekt zur schnellen und sauberen Kennzeichnung Ihrer Ablagen, Unterlagen und Ordner. Die hochwertigen Etiketten werden aus chlorfrei gebleichtem Spezialpapier mit besonders hoher Deckkraft und lösungsmittelfreiem Haftkleber hergestellt. Farbe Aufdruck: schwarz. 60 x 26 mm. Farbe: weiss. Schilder/ Packung: 100.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrücken
Packungsmenge:
20
Artikelbezeichnung:
Textetiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Schilder:
100
Text des Aufdruckes:
Lieferscheine
Breite des Schilds:
60
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Höhe des Schildes:
26
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verpackung:
Packung
Produkttypbezeichnung:
Ordnerrücken
Breite des Schildes:
60
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,386*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,00386* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG